曜日別特売
- 2サイクルエンジンオイル業務用 SIGMA(シグマ) 38583553

2サイクルエンジンオイル業務用

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード38583553品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)

用途
2サイクルエンジン用。
推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。
ベースオイル鉱物油JASO規格FB容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55658286
2025-11-03
用途: 畑の草刈り
農・林・水産業

ガソリンと混ぜて草刈り機に使用してエンジンの調子が良いように思います

対象商品 : 55658286
2023-10-05
用途: エンジン物の混合用に
その他業種

コスパが良く、混合しやすいので大変便利に使用しています。

対象商品 : 38583553
2022-12-09
用途: 草刈り
快生整骨院医療・福祉・介護関連業

刈り払い機の混合燃料を作成するときに使用します。
市販の混合燃料を購入するよりとてもリーズナブルです。

対象商品 : 38583553
2021-11-16
用途: 草刈り機・チェンソーの燃料
農・林・水産業

品質が良い品なので購入してみました。安物とは違います。

対象商品 : 38583553
2020-09-23
用途: 草刈り機の燃料に【特A】
不動産業

とても良い、計量カップがついているのでとても使いやすかった
今までのオイルだと計量し難かったし不安があったのにコレで解決

対象商品 : 38583553
2021-06-17
用途: 2ストエンジン用
その他業種

4リットル(¥2290)用の物が1リットル(¥519)×4(¥2076)
の値段より高いのはどうなのかと思います。(生産量の問題?)。

1が参考にしています
対象商品 : 38583553
2020-07-13
用途: 刈り払い機に使用
運輸・通信業

問題なく作業出来ております。ありがとう。今後もよろしくお願い致します。

対象商品 : 38583553
2017-09-05
用途: 刈り払い機の混合ガソリンに使用

エンジンのかかり具合は、問題ない感じだった。もう数本目だが、今だに順調に使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする