TLP55E-10 M6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 38583571

TLP55E-10 M6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 38583571 TLP55E-10 M6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 38583571 TLP55E-10 M6 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田 38583571

COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)155 注文コード38583571 品番TLP55E-10 M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥458,000
この商品はタンク容量など20種類から選べます 他の種類を見る

基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

空気取出口(B)
Rc3/4×1 ボールバルブ めねじ
G1/4×1ボールバルブ おねじ
配線容量
配線最小太さ:2.6mm/5.5mm2
アース線最小太さ:2.6mm/5.5mm2
手元ヒューズ容量:50A
手元開閉器容量:60A
吐出空気量(L/min)630 制御圧力(MPa)0.8〜1.0 定格出力(kW[PS])5.5[7.5] 周波数(Hz)60 騒音値(dB)72 タンク容量(L)155 質量(kg)201 用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他 その他据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。 型式圧縮機本体:L55P-14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1334×571×1002 電源電圧(V)三相200 冷却方式空冷 回転速度(min-1[r.p.m])1110 運転制御方式圧力開閉式 漏電容量定格電流:25A
注意
※車上渡し商品となります。(フォークリフト等必要になります。)個人宅の配送は出来ません。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17702642
2020-07-13
用途:
エアブロー

主に繊維工場の機械の掃除のために使用。
2馬力のを購入しましたがパワーはとてもあります。
音も静かで良いです。
こちらの画像と届いた商品と違います。
モーターにファンがついていたのと圧縮機の形状も違います。

1人が参考にしています
対象商品:
17702642
2019-06-24
用途:
農業機械の清掃・メンテナンスなど
農・林・水産業

注文する時の画像と配送された製品の外観が違っていた。性能的には問題無く使える。思ったよりも音は静かで振動も少なくて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
17702624
2016-11-21
用途:
コンプレッサを使う工具、塗装等
農・林・水産業

音が静で振動も少なくモーターが2馬力なので充填も早く満足です。
ただ電源コードは付けて欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
59699525
2015-02-06
用途:
当社所有トラックのエアーチェック・エアー充填、塗装等に使用

機械そのものは、前回まで使用していたコンプレッサーよりも容量も大きく満足。
改善点は、電源コードが機械から直結されていれば、なおよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38583571
2012-04-22
用途:
板金塗装

到着した商品は写真と違った!写真では冷却用のファンが付いていたが、届いた商品には付いていなかった!板金塗装に使用するので、ほぼ運転状態になるため、冷却用のファンは付いていてほしかった!商品の発注ミスではないのか問い合わせたら、モデルチェンジしているとのことだった。タンク容量も165Lと表記されていたが、商品は155Lだった。モノタロウさんの商品は安く気に入っていたのに残念でした。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

表記を訂正致しました。また、掲載画像も正しいものに、差し替え致しました。
誤記によりご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする