CLP55E-8.5 M5 COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ) アネスト岩田 38583605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW[PS])5.5[7.5] 吐出空気量(L/min)605 注文コード38583605 品番CLP55E-8.5 M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥610,000
この商品は定格出力・潤滑方式・吐出空気量など16種類から選べます 他の種類を見る

基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単
プロの期待に応える高機能
省エネ運転で経済的
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

配線容量
配線最小太さ:2.6mm/5.5mm2
アース線最小太さ:2.6mm/5.5mm2
手元ヒューズ容量:50A
手元開閉器容量:60A
吐出空気量(L/min)605 制御圧力(MPa)0.7〜0.85 ドライヤ 周波数(Hz)50 騒音値(dB)56 タンク容量(L)70 質量(kg)240 型式圧縮機本体/L553BP-14 空気取出口Rc3/4×1 ボールバルブ めねじ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×745×1100 電源電圧(V)三相200 回転速度(min-1[r.p.m])1110 運転制御方式圧力開閉器 定格出力(kW[PS])5.5[7.5] 漏電遮断器(A)25(定格電流)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38583605 CLP55E-8.5 M5 17702667 CLP55EF-8.5 M5 画像準備中 COMGレシプロコンプレッサ パッケージタイプ(CLPシリーズ) アネスト岩田 1台 699,800 税込769,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする