84291 バラカラバ(6WAYフェイスガード) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38585714

 

84291 バラカラバ(6WAYフェイスガード) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38585714 84291 バラカラバ(6WAYフェイスガード) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38585714

バラカラバ(6WAYフェイスガード)

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38585714 品番84291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

薄い、軽い、暖かい。
吸汗速乾加工により、かいた汗を素早く吸収して、素早く蒸発させる。また制電加工を施し、嫌なパチパチ感を軽減。
6つのフォーメーションで顔、首もと、頭をホット&ガード!!
風を遮断!抜群のストレッチ性、ラミネート加工。
中に帽子もかぶれます。風が強くて帽子が飛ぶ心配がありません。

混率(%)
(ニット部)ポリエステル90、ポリウレタン10
(ラミネート部)ポリエステル100
迷彩 サイズフリー 生地マイクロフリース 色番55 仕様ストレッチ、吸汗速乾、制電
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38585723
2020-04-30
用途:
木工作業時

ブラックを購入。赤ラインが好みでなく、購入を悩んでいましたが、届いてみたら黒ラインでした。これはうれしい誤算です。
髪の毛と口元を覆えるので作業には良いのですが、どうも私には似合いません。モデルさんのようなオリエンタルな顔つきであれば似合うのかもしれませんね。

対象商品:
38585723
2020-05-29
用途:
バイク
ラクール 様

ジェットヘルが寒いので買ってみた 息苦しいが寒いよりはよい

対象商品:
75084834
2020-02-19
用途:
バイク乗車時

防寒性が高い割には生地が薄くヘルメット 着用時にも窮屈でないので快適です

対象商品:
75084834
2019-01-27
用途:
工場内の玉掛け作業時 (夜間)
運輸・通信業

装着して呼吸もしやすいし、フィット感が最高ですし素材もいいです!

1人が参考にしています
対象商品:
38585723
2018-01-17
用途:
剪定及び伐採作業
農・林・水産業

寒い時期の外作業用にと思って購入しました。まだ使ってはいませんが、十分期待できると思っています。

2018-01-25
用途:
屋外での作業
冨士川精工 様

暖かく満足ですが色を増やしてほしい!デザインに難あり。

対象商品:
38585723
2017-12-15
用途:
冬の外部の仕事
建設業・工事業

冬場は風が冷たくひじょうにたすかりました。色味問題ないです

対象商品:
75084834
2016-02-01
用途:
スノボや冬のバイクでの防寒

かなり薄手でコンパクト。それでいて付け心地も悪くない。
しかもいろいろなつけ方に対応するし、首回りはちゃんと厚手で防寒
デザインも凝っててこれはいいです。フルフェイスヘルメットでも大丈夫。

ただ、使い勝手優先でかなり薄手なので、どうしても
防寒機能は劣ります。無いよりは全然ましですが。
防寒最優先の人はほかの厚手な製品の方がいいかも。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする