84294 マッスルサポート(暖) レッグウォーマー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38585845 84294 マッスルサポート(暖) レッグウォーマー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38585845 84294 マッスルサポート(暖) レッグウォーマー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38585845 84294 マッスルサポート(暖) レッグウォーマー TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38585845

マッスルサポート(暖) レッグウォーマー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード38585845 品番84294
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

レイヤリング(重ね着)を楽しもう。
薄い、軽い、暖かい。
密着して保温!足もとから冷えをガード!!
風を遮断!抜群のストレッチ性、ラミネート加工。
裏ボア仕様で安心の保温力。

混率(%)
(ニット部)ポリエステル90、ポリウレタン10
(裏ボア部分)ポリエステル95、ポリウレタン5
(ラミネート部)ポリエステル100
ブラック サイズM 適合サイズ(cm)(ふくらはぎ)28〜38 色番97 総丈(cm)34 特性防寒保温性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38585836
2022-04-16
用途:
冬季足カバー

フィット感が強く、運動時の使用に向くようです。通常の使用にはきつすぎる感じです。

対象商品:
38585845
2020-01-30
用途:
屋内外生活一般

伸縮性が予想以下で、サイズMでは履きにくいが、ずれないのは好ましい。

1人が参考にしています
対象商品:
75084877
2019-01-11
用途:
外の作業には、欠かせないです。

外の作業には中々欠かせない商品です!リピートしたです!

対象商品:
38585854
2018-04-13
用途:
外仕事に使用している。
建設業・工事業

冬仕事はとても辛いので助かりました。大変良かったです。

対象商品:
38585854
2017-02-08
用途:
日常業務中は称しています。

暖かさは心地いいのですが、数回使用すると足の曲げ伸ばしでずれてしまいます。マジックテープか何かでのずれ防止があればよいと思うのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
38585854
2014-10-23
用途:
デスクワーク

発熱系のタイツ等より暖かく感じます。
動きのある作業ではないので、圧迫感もなく丁度良い。

対象商品:
38585854
2014-02-16
用途:
バイク通勤

ずれないので快適です。毛糸のものよりごろつかず保温性も申し分ありません。使っているうちに伸びてくるので使用は2シーズンがいいところかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
38585827
2012-04-17
用途:
冬の防寒に,釣りでも通常でも。

色々なレッグウォーマーが売っていますが,まずは素材が毛糸系が多く,ズボンの下がガサばるのが難点でした。このレッグウォーマーは足にピッタリしていてしかも温かく軽いです。ズボンの下でもゴワゴワしないので,長靴も普通に履けます。肌触りも良く着心地も良いので,何度かリピートしています。腕用も欲しい位です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする