TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ボトムス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の オールシーズン ボトムス
8464 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチメンズパンツ 脇ファスナーポケット付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38587735
品番
8464
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
2WAYストレッチで超軽量の無重力パンツ。
ぐんぐん伸びる!ヨコ・ナナメにストレッチがきいた素材で、ウエストも最大6cm差までカバーできます。
形態安定性、防汚機能、撥水加工、ウエストストレッチ。
色
シルバーグレー
ウエスト(cm)
83〜89
股下(cm)
80
仕様
金属ボタン
種別
ストレッチパンツ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
26.5
生地
ウルトラライトストレッチ
色番
25
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
商品説明動画
TS DESIGN SS無重力シリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった