84621 84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38587841 84621 84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38587841 84621 84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38587841 84621 84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38587841

84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38587841 品番 84621
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

2WAYストレッチで超軽量の無重力パンツ。
ぐんぐん伸びる!ヨコ・ナナメにストレッチがきいた素材で、ウエストも最大6cm差までカバーできます。
形態安定性、防汚機能、撥水加工、ウエストストレッチ。

ベージュ ウエスト(cm)63〜69 股下(cm)80 仕様プラスチックボタン 種別ストレッチパンツ サイズM 混率(%)ポリエステル100 股上(cm)21.5 生地ウルトラライトストレッチ 色番15 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2013-04-10
用途:
毎日の作業に

とても良いです!薄くて軽いので履きやすく、何と言ってもストレッチが効いてて動きやすいです。サイドにマチ?が入っているので、足長効果もあると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする