84621 無重力パンツ(ウルトラライトストレッチレディースパンツ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバーグレー ウエスト(cm)78〜84 注文コード38587945 品番84621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は色・ウエストなど21種類から選べます 他の種類を見る

2WAYストレッチで超軽量の無重力パンツ。
ぐんぐん伸びる!ヨコ・ナナメにストレッチがきいた素材で、ウエストも最大6cm差までカバーできます。
形態安定性、防汚機能、撥水加工、ウエストストレッチ。

シルバーグレー ウエスト(cm)78〜84 股下(cm)80 仕様プラスチックボタン 種別ストレッチパンツ サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 股上(cm)23 生地ウルトラライトストレッチ 色番25 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38587945 84621 01231107 84621 84621 レディースパンツ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 84621 レディースパンツ(夏物) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 1枚 5,590 税込6,149 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2013-04-10
用途:
毎日の作業に

とても良いです!薄くて軽いので履きやすく、何と言ってもストレッチが効いてて動きやすいです。サイドにマチ?が入っているので、足長効果もあると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする