2116 2116 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38588103 2116 2116 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38588103 2116 2116 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38588103 2116 2116 長袖ブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 38588103

2116 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38588103 品番 2116
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

多彩に広がるコーディネイトが楽しいカジュアル・スタイル。
デザインの切り替えの位置を変える事により肩の動きをスムーズにする仕様。
金属部分が出ないため、物流・配送関係に最適。
背裏部分メッシュ。形態安定性。

アイボリー サイズ4L 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 生地ファインクロス(導電繊維混入) 色番05
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする