※着用例

マッスルサポート(涼) パワーアームカバー

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 38588776 品番 84116
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アクティブシーンにこだわる人の快適アンダーウェアシリーズ。
機動性と快適性に優れ、また独自の涼感性素材により、夏の快適性をキープします。
夏の紫外線をシャットアウト。

ホワイト サイズL 適合サイズ(cm)(上腕)24〜34 袖丈(cm)47 生地クールアイス 仕様男女兼用 材質ナイロン80、ウレタン20 色番05 特性涼感 適応胸囲(cm)24〜34
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38588785
2020-11-11
用途:
野外作業
サービス業

細身の男性が使っていますが、Mサイズはきついとのことです。選ぶ時はワンサイズ大き目がいいかもしれません。

対象商品:
38588891
2020-07-07
用途:
半袖シャツの時
新栄モールド株式会社 様

半袖のTシャツの上にバイクのジャケットを着る時に使ってます。
他のメーカーより長さがあり、二の腕からのズレも無く気持ち良く使えてます。
黒、白、両方使ってます。

対象商品:
38588882
2020-06-21
用途:
夏の外作業時
その他業種

中肉小柄(女)なので、男性Mサイズなら大丈夫だろうと思い購入しましたが、上腕がキツくてビックリしました。開封したので返品できませんし、使用しているうちに伸びていい感じになるのを願うばかりです。男性はキツくないのでしょうか?

対象商品:
38588776
2016-07-19
用途:
外作業全般、登山や釣り等
マルム良品 様 (農・林・水産業)

最高です。長袖で居るよりはるかに涼しいです。
オススメ商品です。

対象商品:
38588776
2014-09-03
用途:
建築現場

思ったよりも涼しく猛暑では最適なアイテムです。
サイズのLLがあればなお良いです。

対象商品:
38588776
2013-09-20
用途:
炎天下での現場作業です。

肌の外傷防止になり涼しく作業が出来ます。

対象商品:
38588882
2017-08-09
用途:
スポーツをするとき又は作業
キハラ電気工事有限会社 様 (建設業・工事業)

スポーツとか外作業でいくら汗をかいてもさらさらしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする