曜日別特売
DC101 オイルパンドレンコック SUN 38590212

オイルパンドレンコック

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットメーカーニッサンねじ径(mm)8/3注文コード38590212品番DC101
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
メーカーニッサン主な適合純正品番プラグ11128-69200・パッキンDP102:11026-61000主な使用車種アトラス六角対辺(mm)22ねじ長さ(mm)12ねじ径(mm)8/3ピッチPS
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: オイル漏れの補修

トヨタ車のオイル交換後、パッキンは交換しましたがオイルがにじみ出る為、一式交換としました。ボルトは純正品よりリーチが短いのですが、問題なく使用し出来ました。

2025-01-16
用途: ドレン交換時

ドレン交換時、失敗したときの予備用の在庫です。パッキン付きでしたのでお値打ちです。

2024-11-28
用途: 自動車関連

ボルトセットで買えた方が奇麗で気持ちが良いです、
又これを購入したいと思います。

対象商品 : 38590352
2023-08-15
用途: 車のオイル交換

車のオイル交換に定期的に交換してます。フィット感もいいです。

対象商品 : 38590334
2023-03-09
用途: 自家用車に使用。
リアル音響工房

10年以上使用していたドレンボルトの角が丸く成りレンチが掛からなくなったので購入
安価で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38590176
2023-01-06
用途: 一般整備

純正品より安価で助かります。
いくつか在庫品にするのに購入しました。

対象商品 : 38590352
2021-01-01
用途: 中古車のオイル交換と一緒に。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

元のドレンが古くて頭もなめていたので交換しました。見た感じも締め具合もしっかりしていて安心です。パッキンが付いているのでコスパ最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 38590352
2022-07-31
用途: 腐食したドレンボルト交換に。
卸売・小売業

比較的安価だったため購入。
通常利用に不足ない商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする