マフラーガスケット

(25件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 内径(Φmm)55 注文コード38591357 品番EG006
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は内径・適合メーカー・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
メーカートヨタ 主な使用車種カリーナ 形状丸形 ピッチ(mm)68 内径(Φmm)55 主な適合純正品番90917-06042・90917-06005 適合車種カリーナ、セリカ、コロナ、マークU、チェイサー、クラウン、クレスタ、センチュリー、セプター、ハイエース、ハイラックス
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38591567
2023-08-31
用途:
GF-H58Aパジェロミニで使用

近所のカーショップで取り扱いが無く、モノトロウで5個で¥981。
センターパイプと触媒・テールパイプで2枚使用。
サイズもぴったりで質感も良く大満足です。

対象商品:
38591567
2023-11-09
用途:
整備
コスモソリューション 様 (サービス業)

品質が良く、排気漏れもありません。5枚入りなので1台分間に合いました。

対象商品:
38591621
2022-12-13
用途:
ジムニーJB23に使用
その他業種

ジムニーJB23のリアマフラーとセンターパイプの繋目から排気漏れがあったので、ガスケット交換しました。純正部品と互換性があり、高品質なうえ安上がりです。5個入りなのでジムニー仲間とシェアしました。排気漏れも止まりました。

対象商品:
38591436
2023-09-13
用途:
マフラー製作時
製造業

普通に使用できています。
品質も問題ありません。お得です。

対象商品:
60927973
2022-06-22
用途:
ホンダZ(PA1)のマフラー交換時に使用
BM House 様 (建設業・工事業)

針金のメッシュに樹脂みたいな白いものが充填された感じの成形品でした。サイズも管にぴったりでしっかり排気をシールしています。

対象商品:
38591621
2022-09-02
用途:
軽自動車のメンテナンス
製造業

経年劣化により交換しました、排気漏れが止まったので良しです。

対象商品:
38591567
2021-12-03
用途:
マフラー
ゼンコウ製作所 様 (製造業)

とても満足しています。作業時に安全作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品:
19066477
2021-03-28
用途:
自動車の整備

純正品よりも単価が安くなるので助かります。直ぐには使いませんが、排気系の脱着整備時の常備品として購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする