曜日別特売
RS004 リヤシャフトパッキン SUN 38591892

リヤシャフトパッキン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード38591892品番RS004
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
メーカートヨタ主な適合純正品番42321-37020寸法A(mm)90寸法B(mm)141主な使用車種トヨエースBU400、コースターBB58外径(mm)141内径(mm)90
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38591874
2023-05-26
用途: 分解の度に交換
運輸・通信業

とても安価で手に入り満足です。
分解の度に交換出来る値段でとてもたすかります。

対象商品 : 38591874
2018-02-19
用途: 一般整備
建設業・工事業

純正品と遜色ありませんが少々切断部がせり上がっているのが気になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする