※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マフラーUボールトセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 38592163 品番 0515
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法(mm)43
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38592181
2021-11-25
用途:
単管パイプへの固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

車両のマフラーでは無く、φ48.6mmの単管パイプへの部材取り付け用として購入しました。
商品説明ではφ48用となっていましたが、直径0.6mmの差は問題無く使えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする