0553 シリンダープラグ(ツバ付) SUN 38592303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリンダープラグ(ツバ付)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)
寸法(mm)20
内容量1袋(10個)注文コード38592303品番0553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
寸法(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38592355
2022-03-29
用途: 車のエンジンオーバーホール用として
農・林・水産業

古いイタリア車のエンジンオーバーホール用として購入。表面はクロメート色で純正色に近く、価格もリーズナブル。

対象商品 : 38592355
2021-01-20
用途: エンジンオーバーホール時のプラグ打替え

純正品と遜色なしで大変満足してます。メッキの色も純正だと白っぽいメッキに変更されているので、旧型車のエンジンに使う場合、こちらのクロメートメッキの金色の方が見た目にも良い。

対象商品 : 38592337
2021-11-14
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

古いエンジンで心配していましたが、さすがにモノタロウさんですね。

対象商品 : 19066592
2017-07-05
用途: エンジンのシリンダーブロックの穴、キャップの交換
農・林・水産業

44mmの穴にぴったりと入りました。その後水漏れ無く使えています。

対象商品 : 60928612
2017-08-18
用途: 建設機械のエンジンブロックの砂抜きプラグ交換修理
コマツ茨城株式会社

注文の際、寸法は明記されていたが材質が明確でなかったので不安だったが、満足のいくものでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする