曜日別特売
A228-1 エアーフィルター UNION(ユニオン産業) 38593161

エアーフィルター

(148件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個メーカーニッサン他社参考品番(TOYO)TO-2921V主な適合純正品番AY120-NS001,13780-50Z00,16546-70J10,16546-AA020,16546-AA021,16546-AA050,16546-V0100,1N00-13-Z40,1N03-13-Z40,5-86121-622-0,5-86122-864-0,8-94122-612-0,8-94132-678-0,8-94151-614-3,8-94455-838-0,165460Z000注文コード38593161品番A228-1
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番AY120-NS001,13780-50Z00,16546-70J10,16546-AA020,16546-AA021,16546-AA050,16546-V0100,1N00-13-Z40,1N03-13-Z40,5-86121-622-0,5-86122-864-0,8-94122-612-0,8-94132-678-0,8-94151-614-3,8-94455-838-0,165460Z000メーカーニッサン主な適合車種サニー・ウイングロード他社参考品番(TOYO)TO-2921V他社参考品番(NITTO)4NC-1011W他社参考品番(MICRO)AV-3738他社参考品番(エクセル)NA-275W当社参考品番(モノタロウ)11134173【AF-239AU】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:148
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 定期交換のパーツ
株式会社 デザインワークス建設業・工事業

品質は良いと思います。ゴムのシールとか、プラのフレーム等つくりが良くて満足しています。

1が参考にしています
2025-08-29
用途: 車の整備、保守、点検
運輸・通信業

モノタロウの製品は純正品なので、安心して購入出来ます。

対象商品 : 75323552
2024-11-03
用途: NA6CEのユーノスロードスター初期で使いました
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品ど変わらず問題なく、普通に使用できます
やすいので良いです、

1が参考にしています
2024-09-16
用途: 車検時に交換
運輸・通信業

自家用車の車検時に毎回交換しています。
何の問題もありません。

1が参考にしています
対象商品 : 38592897
2023-11-17
用途: 日頃のメンテナンスに
金融・保険業

前回より15000キロほど走行した。大して汚れていなかったが交換。
消耗品だし、大事な空気の取り込み部分なのと、大した金額ではないので
定期的に交換して気持ち良く運転したいですね。

対象商品 : 38594367
2023-10-24
用途: 車検の前整備
自動車・二輪車・自転車関連業

社外品のエアーエレメントはメーカーにより粗悪品があるようでユーザーレビュー等をみるとサイズが合わなく取り付け出来ない物があるようですがこのメーカーの物は全く問題なく使用できました。

対象商品 : 75322651
2023-12-29
用途: 古いハイラックスの定期整備
その他業種

古い車両でも適合品があり助かります。20年前のハイラックスの点検整備時に毎回お世話になっています。

対象商品 : 38592696
2023-03-02
用途: 交換

走行距離50000㎞のラクティスに使用しました。
それほどの汚れはありませんでしたが、自分で出来る事はやりたいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
1が参考にしています
2022-07-26
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2が参考にしています
2018-03-08

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする