※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAプライアントチューブ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)6 長さ(m)500 注文コード38596654 品番F-2319-22
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内径・長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

PFAプライアントチューブはフレキシブルチューブの両端にジョイントを付けた物です。フレキシブルチュ-ブはF-8047のタイプを使用しジョイントは特殊インサートを使用し抜けにくい構造になっています。

種別PFAプライアントチューブ FPL-7-500 R1/4 材質PFA 長さ(m)500 内径(Φmm)6 外径(Φmm)7 アズワン品番61-4385-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする