ニップル 樹脂コーティング管継手

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 注文コード38598131 品番BNI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 全長(mm)50 規格JIS B2302 ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ 最高使用圧力(MPa)1.0 形状ニップル 寸法a(mm)12.70 寸法f0(mm)6.4 L-0(mm)(バレルニップル)50
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38598131 BNI 70804284 PNI コート バレルニップル シーケー金属 コート バレルニップル シーケー金属 1個 889 税込978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38598104
2022-04-06
用途:
水道工事
電気・ガス・熱供給・水道業

長さがもう少し短ければ、スムーズにニップルの交換ができるのに苦労しました。

対象商品:
38598095
2015-12-22
用途:
水道配管工事

全く問題なく使用できます。安いのがありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする