パイプニップル 樹脂コーティング管継手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38598217 品番 LNI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 全長(mm)100 規格JIS B2302 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0 形状ニップル
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38598183
2022-10-26
用途:
水道配管
福本住器 様

コーティング加工仕上げで見た目が良い。単管種類が豊富。

対象商品:
38598497
2019-09-02
用途:
給水配管工事に使用
イケダ 様 (製造業)

4mものを買わなくて済むことが良い。ただ、価格をもう少しさげてほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
38598341
2017-01-17
用途:
配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品:
38598314
2012-07-30
用途:
水道配管

ねじ部には防錆処理を施しているはずですが錆びてました

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
不良品と思われますので、お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする