曜日別特売
LNI パイプニップル 樹脂コーティング管継手 吉年 38598226

パイプニップル 樹脂コーティング管継手

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
全長(mm)125
内容量1個注文コード38598226品番LNI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2全長(mm)125規格JIS B2302ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa)1.0形状ニップル
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38598183
2022-10-26
用途: 水道配管
福本住器

コーティング加工仕上げで見た目が良い。単管種類が豊富。

対象商品 : 38598497
2019-09-02
用途: 給水配管工事に使用
イケダ製造業

4mものを買わなくて済むことが良い。ただ、価格をもう少しさげてほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 38598341
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

対象商品 : 38598314
2012-07-30
用途: 水道配管

ねじ部には防錆処理を施しているはずですが錆びてました

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
不良品と思われますので、お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする