※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETFEコーティング角型洗浄カゴ F-3201シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38598727 品番 F-3201-01
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SUS-304 洗浄カゴにETFEコーティング加工を施し完全ノーピンでは有りませんが膜厚も約200μコートしておりますので耐酸・耐溶剤性に適しております。

材質SUS304 形状角型 高さ(mm)100 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×100 種別100×100×100 アズワン品番61-4387-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする