EY11-2A EY型コレット(EY11型) ユキワ精工 38598917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EY11-2A EY型コレット(EY11型) ユキワ精工 38598917
EY11-2A EY型コレット(EY11型) ユキワ精工 38598917
EY11-2A EY型コレット(EY11型) ユキワ精工 38598917

EY型コレット(EY11型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ツカミ能力d(mm)2.0~1.5
内容量1個注文コード38598917品番EY11-2A
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

外径D(Φmm)11.5ツカミ能力d(mm)2.0~1.5長さL(mm)18口径有効長さl(mm)12種別標準品A級質量(g)6型番EY11-2振れ精度(μm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする