※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EY16-7AA EY型コレット(EY16型) ユキワ精工 38599373 EY16-7AA EY型コレット(EY16型) ユキワ精工 38599373 EY16-7AA EY型コレット(EY16型) ユキワ精工 38599373

EY型コレット(EY16型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38599373 品番 EY16-7AA
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

外径D(Φmm)17 ツカミ能力d(mm)7.0〜6.0 長さL(mm)27 口径有効長さl(mm)27 種別AA級 質量(g)20 型番EY16-7 振れ精度(μm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする