曜日別特売
HG312 シリンダーヘッドガスケット SUN 38599802

シリンダーヘッドガスケット

(35件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個メーカーダイハツ主な使用車種タント注文コード38599802品番HG312
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
主な適合車種
テリオスルキア J111G(02.01~03.08)
マックス L950S(01.11~04.05)
タント L350S(03.11~04.05)
ミラ L250S(02.12~04.04)
オプティ L800S(98.11~00.02)
ムーブ L150S(02.10~04.02)
ネイキッド L750S(99.11~00.09)
メーカーダイハツ主な適合純正品番11115-97203-000主な使用車種タントエンジン型式EFI
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず「純正品番」をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: K6Aターボ 3番排気バルブ損傷の為ヘッドガスケット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

1番シリンダーの裏側、インマニの下辺りから冷却水が漏れてきました。

1が参考にしています
対象商品 : 38599933
2024-04-23
用途: TT2サンバーメンテ
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

EN07シリンダーヘッド脱着作業の時、純正品が廃盤の為使用!
ガスケットやパッキンを専門に造っているメーカーなので、品質的にも問題なさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 38599775
2022-05-07
用途: メンテナンス用

ミゼットⅡのメンテナンスに使用しました。
何も問題ございません。

対象商品 : 19065305
2023-01-12
用途: 車のメンテナンス

安値なので、購入しました。今の所問題なく使用出来ています。

2が参考にしています
対象商品 : 19065305
2020-12-11
用途: L375S RS

よくあるピストンリング(オイルリング)の固着によるオイル消費大!
で、このガスケットを使いました。
そもそもの症状がガスケット抜けとかではないので、
おそらく大丈夫だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38599924
2020-06-21
用途: ヘッドオーバーホール時に
株式会社ART CRAFT

ヘッドのオーバーホールに使いました。 純正部品に比べほとんど違いが無いように見えます。 組み付け後、現時点において問題は起きていませんので、良いものであると思います。

対象商品 : 38599897
2018-09-28
用途: エンジンオーバーホール時
竹内電気建設業・工事業

競技車両に使ってますが純正と遜色なしです。安心して使用してます

1が参考にしています
対象商品 : 38599854
2017-07-11
用途: エンジンOHでのヘッドガスケット交換
有限会社ジョイント・ビー自動車・二輪車・自転車関連業

20年以上前の部品を速やかに出荷、社外部品ですが十分使えて経済的にも助かります。
3000円以上の買い物で送料無料は本当に財布に優しいですね!!

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする