曜日別特売
MDBB40-100+400Z-XC11 MD Series(MDBB40-100+400Z) SMC 38600354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD Series(MDBB40-100+400Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38600354
品番
MDBB40-100+400Z-XC11
参考基準価格(税別)¥39,330販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする