INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
ミラーキャビネット(コンセント付・550×137×650)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38603171
品番
TSF-D123PR/KJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
550×138×650
仕様
コンセント1個付、右仕様
材質
本体、扉:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、棚:木質材料(表面材:オレフィンシート)
色
ホワイト