画像準備中

ミラーキャビネット(コンセント付・550×137×650)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38603187 品番TSF-D123PL/KJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)550×138×650 仕様コンセント1個付、左仕様 材質本体、扉:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、棚:木質材料(表面材:メラミン化粧板) ダークウッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする