※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の ウォールキャビネット・ミラーキャビネット
ミラーキャビネット(コンセント付・550×137×650)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38603196
品番
TSF-D123PL/WA
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
550×138×650
仕様
コンセント1個付、左仕様
材質
本体、扉:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、棚:木質材料(表面材:オレフィンシート)
色
ホワイト