※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の トイレ設備用品
アクセサリーバーI型(フラットタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
400
注文コード
38604027
品番
NKF-530(400)/LA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
寸法A
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
材質
(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
色
カラーズレッド
寸法A(mm)
400
注意
※最大耐荷重は、垂直・水平荷重590N(60kgf)です。それ以上の荷重を加えると外れてケガをする恐れがあります。
※浴槽内など水に浸かる恐れのある場所には取り付けないでください。
※タッピンねじを使用して乾式施工の壁に取り付ける場合は、タッピンねじ固定位置に30mm以上の厚みの補強木を入れておいてください。
※AYボルト使用の場合は、コンクリート壁に確実に固定できるよう、壁仕上材(モルタル・モルタル+タイル等)の厚みは20mm以下としてください。
※手すり以外の用途に使用しないでください。故障、破損、ケガをする恐れがあります。