軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
サイズなどが多様に有り、間口の長さに合わせて購入する事が出来、しっかりとガードしてくれるので安心して使用出来ています。
巾・サイズ等多種で用途に合わせて使用しております客先からの評価もよく 何度もリピートして購入しています