※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
38606269
品番
F-8003-13
参考基準価格(税別)¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%〜 30%に収縮します。耐熱(-150℃〜+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。