曜日別特売
F-8004-02 FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業 38606287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEP/PTFE熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1巻
種別FEP極細熱収縮チューブ NFL-006 10m
FEP極細熱収縮チューブ NFL-006 10m
FEP極細熱収縮チューブ NFL-005 10m
FEP極細熱収縮チューブ NFL-007 10m
FEP極細熱収縮チューブ NFL-010 10m
FEP極細熱収縮チューブ NFL-013 10m
FEP極細熱収縮チューブ NFL-016 10m
FEP極細熱収縮チューブ NFL-021 10m
FEP極細熱収縮チューブ NFL-026 10m
FEP熱収縮チューブ FEP-005 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-010 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-015 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-020 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-025 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-030 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-040 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-050 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-060 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-070 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-090 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-100 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-120 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-140 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-150 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-170 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-200 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-220 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-250 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-300 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-400 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-500 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-600 1000mm
FEP熱収縮チューブ FEP-700 1000mm
内容量1巻注文コード38606287品番F-8004-02
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,367
販売価格(税別)
24,879

熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。

種別FEP極細熱収縮チューブ NFL-006 10mアズワン品番61-4396-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする