※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE AWGチューブ F-8007シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)2.16 注文コード38607014 品番F-8007-14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は内径など26種類から選べます 他の種類を見る

PTFE製のチューブです。サイズはAWG規格に準じます。

種別PTFE AWGチューブ AWG-12×10m 長さ(m)10 内径(Φmm)2.16 外径(Φmm)2.76 アズワン品番61-4397-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする