※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の チューブ/ホース類
フロン工業の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ F-8011シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
4
注文コード
38607364
品番
F-8011-04
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
外径(Φmm)
4
色
半透明
種別
PFAチューブ 4×3×10m
アズワン品番
61-4398-33
材質
PFA
長さ(m)
10
内径(Φmm)
3