ハンドピース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コレットチャック寸法(Φmm)2.35 注文コード38607432 品番SPH33-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品はコレットチャック寸法など8種類から選べます 他の種類を見る
回転数(min-1[r.p.m])33000 質量(g)148 コード長さ(m)1.5 適合STP30ST 付属品コレットΦ2.34mm ホワイト ハンドピース寸法(mm)Φ25(最大)×143 最大トルク(g・cm)400 コレットチャック寸法(Φmm)2.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38607432 SPH33-W 65979314 SPH33W-Φ3.0 ハンドピース アルゴファイルジャパン ハンドピース アルゴファイルジャパン 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする