画像準備中

ハンドピース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コレットチャック寸法(Φmm)2.35 注文コード38607457 品番SPH33-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品はコレットチャック寸法など8種類から選べます 他の種類を見る
回転数(min-1[r.p.m])33000 質量(g)148 コード長さ(m)1.5 適合STP30ST 付属品コレットΦ2.34mm レッド ハンドピース寸法(mm)Φ25(最大)×143 最大トルク(g・cm)400 コレットチャック寸法(Φmm)2.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする