P-2001B Mrポールバリカン用替刃 ムサシ 38607527

Mrポールバリカン用替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード38607527品番P-2001B
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
トラスコ品番868-6736適合本体P-2001材質高炭素鋼質量(kg)0.4幅W×厚さ×高さH(mm)63×17×430アズワン品番64-8900-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38607527
2021-07-02
用途: 草刈り時、植木の選定時
農・林・水産業

従来は近場のホームセンタから購入していましたが価格に満足できませんでした。本品には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする