ねずみ音波防除器

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38607624 品番 205115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,398
販売価格(税別)
2,180
防除広さ60m2(照射口2個、角度160度) 電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30〜65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波 幅(mm)140 高さ(mm)85 質量(g)380 奥行(mm)68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38607624
2024-03-24
用途:
ネズミ捕りよりも効果有るかも…
ハイランドフルーツ株式会社 様 (不動産業)

今迄は、粘着タイプのネズミ捕りを利用していましたが、こちらの製品を使い始めたらネズミが居なくなりました。効果絶大です。

対象商品:
38607615
2023-09-30
用途:
車庫のコウモリ対策
サービス業

半年前より車庫にコウモリが来るようになり、対策として購入しました。設置以降一度も来ていません。(来ていれば糞で分かります) 良い買物だったと喜んでいます。

対象商品:
38607615
2020-01-26
用途:
野菜等保管場所のネズミ防除
その他業種

アダプター付きなので、長く使用する場合は、電池交換が必要なくて便利です。

対象商品:
38607624
2020-02-03
用途:
ネズミちゃんとの出会いを減らす
その他業種

ネズミちゃんが出て来る回数が減って有り難いとは思いますが、反面、ネズミちゃんと会う回数が減り少し寂しいけど、我慢しています?。

2人が参考にしています
対象商品:
38607615
2019-05-20
用途:
ねずみ駆除用

工場内で使用しています。 もう少しコードが長い方が良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38607615
2018-10-01
用途:
ネズミ駆除
卸売・小売業

手頃な値段で購入できた。使い始めたので、効果のほどは分からないが、様子を見てみようと思う。

対象商品:
38607615
2023-09-17
用途:
ネズミの侵入防止
N45農園 様 (農・林・水産業)

ネズミの撃退効果が全く無い。逆にネズミが寄ってきているのでは? 音波の詳細がわからず、たんなる光と微小音だけ?と疑念をもっている。

対象商品:
38607624
2023-02-15
用途:
迷惑行為のペット犬撃退用。
山田電機ゴム工業所 様

設置場所等の問題か??効果が薄いように思う。出力の大きい機種を選ぶべきかな、

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする