※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の チューブ/ホース類
フロン工業の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ F-8011シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
10.7
外径(Φmm)
12.7
注文コード
38607669
品番
F-8011-39
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
内径・外径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
外径(Φmm)
12.7
色
半透明
種別
PFAチューブ 10.7×12.7×10m
アズワン品番
61-4398-63
材質
PFA
長さ(m)
10
内径(Φmm)
10.7