※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
内径(Φmm)10
種別PFAフレキシブルチューブ EXP-10×12 500mm
注文コード38607827
品番F-8017-05
参考基準価格(税別)¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
ニューPFAチューブ使用のフレキで、内部流体を観察できます。長さは4タイプありますので、用途に合わせてお選び下さい。フレキシブルタイプですからせまい部分の配管にはうってつけです。PFAのもつ特性はそのままです。液たまりなく耐薬品性、電気絶縁性は最高です。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)