曜日別特売
782-10 キングホルダー封筒タイプ(マチ付) キングジム 38610117

 

782-10 キングホルダー封筒タイプ(マチ付) キングジム 38610117
782-10 キングホルダー封筒タイプ(マチ付) キングジム 38610117
782-10 キングホルダー封筒タイプ(マチ付) キングジム 38610117
782-10 キングホルダー封筒タイプ(マチ付) キングジム 38610117

キングホルダー封筒タイプ(マチ付)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
乳白
内容量1パック(10枚)注文コード38610117品番782-10
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

「キングファイル」にジャストサイズ、フタ付きなので書類をしっかりキープ!
タテ差し

材質表紙/PP幅(mm)230乳白サイズA4タテ高さ(mm)303背幅(mm)10穴数2穴トラスコ品番828-5286穴の有無ありグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 過年分の書類ファイルに

帳簿と会計報告を1年ごとに収納できるので丁度良いです。
丁度1年分が1ファイルに入る感じ。今までは、フラットファイルに各年ごとにファイリングしていたので嵩張っていました。丁度良いサイズ感で良いですね。

対象商品 : 00294044
2022-01-10
用途: 伝票の持ち運び時の紛失や汚れ防止に使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

細長い伝票を出し入れし易い蓋付クリアファイルを探すと縦型のものは他にあまり無く、シンプルなこの封筒型が使用し易い。さらにマチ付きなので複数枚の伝票も余裕で入り、耐久性も高い。

対象商品 : 38610117
2019-03-16
用途: 経理書類用
アートコンチェルタンテ ライズワン

毎年経理ファイル用に購入。もうかれこれ10年。これ以外考えられません。

1が参考にしています
対象商品 : 38610117
2015-08-17
用途: 書類整理
製造業

マチ付のホルダーです(^^)
特に重宝するのが生命保険などの書類の整理。証書・申込みの記録・約款などひとまとめにして一つのファイルに整理できます。
仕事でも重宝してます。素材などしっかりしていて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38610117
2013-04-10
用途: 書類整理等

普通のクリアファイルとは違って、沢山の書類が整理できて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38610117
2021-08-16
用途: 書類の分類整理
その他業種

A4書類を挿入していますが、少々2穴に重なってしまうので5㎜でも幅広が欲しいのですが

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする