透明ポケットエコノミータイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード38610126 品番103ED-50
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たくさん使えるエコノミープライス!台紙ありタイプ。
タテ差し

シート厚さ(mm)0.038 幅(mm)230 高さ(mm)298 穴数2穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38610126
2018-06-24
用途:
日常使用
サービス業

大量に使用するため、割引の日にまとめて購入しています。

対象商品:
38610126
2015-12-17
用途:
社内書類提出用

以前から、10枚入りを使用しており、こちらの方が安価である為利用するようになりました。社内で書類提出用やリングファイルでの資料管理用として必須アイテムとなっております。他社の物より僅かに幅が狭い作りで、バインダーからはみ出ないのが良いという意見があります。狭いからといって書類の出し入れが不便ということもありません。元々、1ポケットに、はち切れる程何かを入れて使うものではありません。

2人が参考にしています
対象商品:
00294078
2014-12-16
用途:
書類の整理

安いが、少し薄っぺらすぎます!! 中のグレーの用紙を入れたまま使うと、何とか大丈夫ですが、かさばってしまいますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする