※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
溶接が困難だったため、H鋼に金物をビス止めし、木材を固定するため使用しました。ビスはなめることも折れることもなく金物は鋼材にしっかり固定できました。
これは使えます。susは頭が飛ぶ事がありますのでこれを下穴用でも使えます。
少々時間はかかりますが確かにH鋼8mm厚を貫通し満足しています。
半信半疑で使ってみましたが本当に鉄骨に取り付けが出来驚きでした、穴開けをする事も無く時間と労力が激減本当に感謝する商品でした。