曜日別特売
MBT-550N AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン 38610232

AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(58本)
長さ(mm)50
内容量1箱(58本)注文コード38610232品番MBT-550N
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。

用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。材質ねじの呼びM5長さ(mm)50頭部形状ナベ表面処理ユニクロ付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
注意
※ステンレス材使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38610205
2023-11-09
用途: 金物の固定

溶接が困難だったため、H鋼に金物をビス止めし、木材を固定するため使用しました。ビスはなめることも折れることもなく金物は鋼材にしっかり固定できました。

対象商品 : 38610214
2020-12-05
用途: 厚手鉄板ビス止め

これは使えます。susは頭が飛ぶ事がありますのでこれを下穴用でも使えます。

対象商品 : 38610205
2014-09-19
用途: 電気工事

少々時間はかかりますが確かにH鋼8mm厚を貫通し満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38610214
2017-10-22
用途: 鉄骨へと商品取付。
自動車・二輪車・自転車関連業

半信半疑で使ってみましたが本当に鉄骨に取り付けが出来驚きでした、
穴開けをする事も無く時間と労力が激減
本当に感謝する商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4049:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする