AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(83本) 注文コード 38610257 品番 MBS-519N
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。

ねじの呼びM5 長さ(mm)19 穴の形状十字穴 表面処理ステンコーティング 仕上ステンレスコーティング 用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 材質ステンレス 形状ナベ 寸法(mm)5×19 適合板厚(mm)(鉄板)2.3〜9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72〜73)
注意
※ステンレス材使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38610266
2022-07-12
用途:
H鋼に

H鋼にアングルを留めるときに使いました。一発でモメるときもあれば、下穴開けないとモメない時もありました。

対象商品:
38610257
2021-01-19
用途:
鉄板固定
サプライズ 様 (建設業・工事業)

力は必要ですが切れ味はいいです
作業効率もアップです

1人が参考にしています
対象商品:
38610257
2019-02-21
用途:
配管工事
卸売・小売業

配管工事に使用します。H鋼に取り付け出来ます。9mmまで。

2人が参考にしています
対象商品:
38610266
2018-02-21
用途:
鉄骨の組み立て作業
農・林・水産業

2.3ミリのCチャンにL形金具を固定するために利用した。割りと短時間で作業でき折れることも少なかった。

2人が参考にしています
対象商品:
38610266
2017-03-24
用途:
折板、鉄鋼への部材取付
米野建装 様

商品説明にある通り、9ミリ厚のH鋼に一発で打込めます。古く錆びてなかなか溶接の火が飛ばない厚鋼材へのタイトフレーム取付、二度・三度手間が必要だった厚鋼材への木材下地取付等が、楽に安全に出来ます。他のドリルビスとの混同を避ける為この箱から出せない、四角ビットが二番というところが悲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38610284
2017-06-30
用途:
厚鉄板ビス
製造業

壁に下穴をあけてやっていますが、何本かが先端不良のため
なめってしまい苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする