下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!四角ビット対応で安定した作業性。溶接不要!!パイラック寸切り不要!!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
H鋼にアングルを留めるときに使いました。一発でモメるときもあれば、下穴開けないとモメない時もありました。
力は必要ですが切れ味はいいです作業効率もアップです
配管工事に使用します。H鋼に取り付け出来ます。9mmまで。
2.3ミリのCチャンにL形金具を固定するために利用した。割りと短時間で作業でき折れることも少なかった。
商品説明にある通り、9ミリ厚のH鋼に一発で打込めます。古く錆びてなかなか溶接の火が飛ばない厚鋼材へのタイトフレーム取付、二度・三度手間が必要だった厚鋼材への木材下地取付等が、楽に安全に出来ます。他のドリルビスとの混同を避ける為この箱から出せない、四角ビットが二番というところが悲しいです。
壁に下穴をあけてやっていますが、何本かが先端不良のためなめってしまい苦労しました。