※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBS-535S AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン 38610354 MBS-535S AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン 38610354

AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(56本) 注文コード 38610354 品番 MBS-535S
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

H鋼を下穴なしでぶち抜く!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。

頭部形状 長さ(mm)35 ねじの呼びM5 表面処理ステンコーティング 用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 材質ステンレス 形状 寸法(mm)5×35 適合板厚(mm)(鉄板)2.3〜9.0 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72〜73)
注意
※ステンレス材使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38610363
2024-07-23
用途:
H鋼に木下地固定
株式会社木建工房 様

充電ドライバで作業しましたがH鋼にしっかり喰いつき作業の省力化ができました。

対象商品:
38610372
2024-03-02
用途:
鉄骨に木下地の取付用に

厚さ3.2ミリの角パイプに直接45ミリ厚木下地を取り付け出来るドリルビスが無いか探していて、これを見つけ試しに購入しました。説明通り下穴無しで一発で留めれます。頭とびも無く大変満足です。鉄骨9ミリ厚までOKなので、これからはこれを使います。

対象商品:
38610345
2019-03-25
用途:
鉄板にグイグイ入ります。
建設業・工事業

鉄板にグイグイと入っていきます。鉄板の孔開けが楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38610345
2018-03-08
用途:
Cチャンネルの固定
農・林・水産業

倉庫に窓を付けるために補強でCチャン同士をL形金具で固定する必要がありAXマルチドリルビスを使った。2.3ミリのCチャンにインパクトドラーで難なくビスを打ち込むことが出来た。

対象商品:
38610372
2016-08-15
用途:
看板取付
有限会社鬼塚看板 様

溶接の使い難い場所に丁度いい。
H鋼の厚みのある場所に最適!

1人が参考にしています
対象商品:
38610345
2013-08-29
用途:
看板面板の取付
サボテン工芸 様

厚物も楽々で、強度も高い。現場施工には欠かせません。価格はそれなりですが、今まで使った物の中では最高ランクです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
629:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする