※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の チューブ/ホース類
フロン工業の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
9
種別
PFAフレキシブルチューブ 9×8×200mm
注文コード
38610408
品番
F-8047-17
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・種別
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
内径(Φmm)
8
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
9
色
透明
種別
PFAフレキシブルチューブ 9×8×200mm
アズワン品番
61-4401-58