※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ネジ山がなめない。ドリルビットも付属しており重宝してます。
学校祭の製作で使用しました。下穴不要で作業が効率化できた。
ビスが、中折れせず、ビス頭部の滑も出にくい商品です
初めてマルチドリルビスを使用しました。ビットの食いつきは良く、プラスネジに比べて舐めにくい感じです。使用感は良かったです。