曜日別特売
MBT-440N AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン 38610433

AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(56本)
長さ(mm)40
内容量1箱(56本)注文コード38610433品番MBT-440N
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。

適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3
※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。材質ねじの呼びM4長さ(mm)40頭部形状ナベ表面処理ユニクロ付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ寸法(mm)4×40仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
注意
※ステンレス材使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38610381
2022-05-06
用途: 鉄パイプのジョイント
農・林・水産業

ネジ山がなめない。ドリルビットも付属しており重宝してます。

対象商品 : 38610381
2019-10-06
用途: アングルと鉄板の接続
教育・研究機関

学校祭の製作で使用しました。下穴不要で作業が効率化できた。

対象商品 : 38610406
2016-08-15
用途: 壁、鋼板張り

ビスが、中折れせず、ビス頭部の滑も出にくい商品です

対象商品 : 38610397
2013-09-19
用途: 鉄板に穴あけ、取付作業
藤原設備建設業・工事業

初めてマルチドリルビスを使用しました。
ビットの食いつきは良く、プラスネジに比べて舐めにくい感じです。
使用感は良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
679:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする